未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の ドレン管
保温材付チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合
チーズ(DPT-20)
注文コード
49552877
品番
DPT-H20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
チーズ(DPT-20)
厚さ(mm)
10
種類
保温材のみ
寸法L(mm)
76.5
寸法D(Φmm)
33
注意
※保温材は外皮材なしの裸タイプです。配管後、市販のテープ(アイボリー色)を巻いてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49552877
DPT-H20
86866927
DPT-H20
保温材付チーズ
未来工業
1袋(10個)
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました