配管キャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合GKP-67・GKWP-67-1 注文コード49553053 品番GHC-67K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は色・適合など14種類から選べます 他の種類を見る
適合GKP-67・GKWP-67-1 寸法L(mm)40 寸法t(mm)4 寸法D1(Φmm)90 寸法D2(Φmm)66.6 寸法d(Φmm)64
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49553053 GHC-67K 52144856 GHC-67K 配管キャップ 未来工業 配管キャップ 未来工業 1個 699
欠品中
税込769
内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49553044
2022-08-18
用途:
DIY
その他業種

先行スリーブと室内壁の隙間(5mmほど)を埋めることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする