未来工業
配管キャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法D1(Φmm)
110
130
90
110
色
ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
黒
寸法L(mm)
60
45
25
40
30
60
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49553078
品番
GHC-75L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
色
ミルキーホワイト
適合
GKP-75・GKWP-75-1・PYP-75型
寸法L(mm)
60
寸法t(mm)
6.5
寸法D1(Φmm)
110
寸法D2(Φmm)
74.8
寸法d(Φmm)
72.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49553078
GHC-75L
52144874
GHC-75L
配管キャップ
未来工業
1個
¥
799
税込
¥879
内容量が異なります