未来工業
貫通スリーブ (カットタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49553245
品番
GKPT-65
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁厚に合わせてカットして使用します。
規格
取付穴径:Φ70mm
色
ベージュ
寸法H(mm)
80
寸法D(Φmm)
68.5
寸法B(mm)
44.5
寸法d(Φmm)
66
適合壁厚(mm)
100~200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください