日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 74320-1007 DVIコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49553544
品番
74320-1007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●コンタクト数:29●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:錫●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:40 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応