仕様併用可能製品:Sharp Mega Zenigata●寸法:40.8 (Dia.) x 44.48mm●長さ:44.48mm●品番 ; 771-9451 771-9451 では、Zhaga準拠の光インターフェイス付きカバーが付属します。. Molex Sharp Zenigata LEDアレイホルダ. Sharp Zenigata CoB用Molex LEDアレイホルダは、OEMライト設備メーカーのLEDの取り付け手順を簡単にして、取り付けにかかる時間を短縮します。はんだ付け不要の圧縮コンタクトを使用しているので、手作業又はSMTはんだ付け及び高価なSMT機器を購入する必要がありません。LEDアレイホルダを使用するとCoB LEDアレイを短時間で固定部分に取り付けることができます。また、リリース可能ワイヤトラップにより現場での部品交換が可能になり、現在の用途のアップグレードも簡単になります。Molex Sharp Zenigata CoB LEDアレイホルダは建築照明、エリア照明、ダウン照明に最適です。. アレイに電源を供給する圧縮式コンタクトは金めっき 電源を接続するダブルエンドワイヤトラップ端子。ワイヤサイズ18 AWG又は20 AWGに最適 フィールドサービスで再加工又は交換できるリリース可能ワイヤトラップ LEDアレイ及びホルダのヒートシンク用ねじ取り付けアタッチメントは、M3又は4-40ねじに対応 LED及びヒートシンクの電圧アイソレーション 高温でも安定した接続 MR16やトラック照明などのランプや小物の固定に最適RoHS指令(10物質対応)対応