※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
パイプフード( 鐘型)寒冷地仕様ルーバー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
126.5
87
126.5
寸法B(mm)
192
140
192
色
シルバー
シルバー
シャンパンゴールド
ブラック
ブラック(ツヤなし)
ミルキーホワイト
チョコレート
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49554243
品番
PYK-S150KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質
ステンレス製
付属品
ボディーと同色ビス付
仕様
ルーバー付
色
シルバー
寸法L(mm)
191
寸法H(mm)
126.5
寸法B(mm)
192
寸法l(mm)
38
寸法b(mm)
213
適合ダクト
153~158
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください