Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
仕様
ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac、300 V dc●ケーブルグランドサイズ:PG7●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121023●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
注文コード
49554725
品番
121023-0085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac、300 V dc●ケーブルグランドサイズ:PG7●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121023●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応