Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac、300 V dc●ケーブルグランドサイズ:PG7●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121023●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
注文コード
49554795
品番
121023-0433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac、300 V dc●ケーブルグランドサイズ:PG7●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121023●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応