曜日別特売
PYM-75K パイプフード (丸型) 未来工業 49554934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプフード (丸型)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個適合ダクト75注文コード49554934品番PYM-75K
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。

材質自己消火性樹脂製種類-寸法L(mm)114寸法H(mm)74寸法D(Φmm)123.5寸法d(Φmm)72寸法h(mm)18適合ダクト75
注意
※防虫ネットは定期的に掃除してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49554934
2023-10-02
用途: 電気自動車の空調設備
懐古的昭和車屋自動車・二輪車・自転車関連業

各パーツにガタつきもなくぴったり組み合わさる高品質!

対象商品 : 49554855
2020-04-23
用途: 換気扇取り付けの際

安価で作業性も良いです
ただ樹脂製なので安っぽさは否めないです

2が参考にしています
対象商品 : 49554776
2018-08-01
用途: 空調

空調機能追加により購入。虫等の侵入防止ネットが外せるので清掃が楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする