Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121064シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポール形式:2P●定格電圧:12 V●インジケータライト:あり●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:クリア●シリーズ:121064●端子方法:スクリュー
注文コード
49555039
品番
121064-0568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:2P●定格電圧:12 V●インジケータライト:あり●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:クリア●シリーズ:121064●端子方法:スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応