Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
Molex Electronics DIN43650ソレノイドコネクタ 121064シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:230 V●インジケータライト:あり●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121064●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
注文コード
49555258
品番
121064-0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:230 V●インジケータライト:あり●ケーブルグランドサイズ:PG9●色:黒●定格電流:16A●シリーズ:121064●IP保護等級:IP65, IP67●端子方法:スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応