Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
Molex Electronics コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
49555504
品番
245132-0299
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:3mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro-Fit 3.0●ボディ向き:ストレート●長さ:50mm●幅:7.5mm●深さ:10.5mm●ハウジング材質:ナイロン, PBT●シリーズ番号:245132
RoHS指令(10物質対応)
対応