※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の 換気扇用ベントキャップ
ベントキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ダクト
100
注文コード
49555546
品番
PYB-100AJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
適合ダクト
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質
本体・ABS
仕様
自己消火樹脂製ベントキャップ
色
ベージュ
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
25
規格
100型
寸法D(Φmm)
161.5
寸法d(Φmm)
98
適合ダクト
100
注意
※防虫ネットは定期的に掃除してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49555546
PYB-100AJ
86869176
PYB-100AJ
ベントキャップ
未来工業
1個
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました