※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の 換気扇用ベントキャップ
ベントキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ダクト
100
注文コード
49555564
品番
PYB-100AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
適合ダクト
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
仕様
自己消火樹脂製ベントキャップ
色
シルバー(メッキ仕上げ)
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
25
規格
100型
寸法D(Φmm)
161.5
寸法d(Φmm)
98
適合ダクト
100
注意
※防虫ネットは定期的に掃除してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください