PYB-150AJ ベントキャップ 未来工業 49555625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベントキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ダクト150 注文コード49555625 品番PYB-150AJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品は適合ダクトなど19種類から選べます 他の種類を見る

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。

材質本体・ABS 仕様自己消火樹脂製ベントキャップ ベージュ 寸法L(mm)45 寸法H(mm)29 規格150型 寸法D(Φmm)228.5 寸法d(Φmm)144 適合ダクト150
注意
※防虫ネットは定期的に掃除してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49555625 PYB-150AJ 86869255 PYB-150AJ ベントキャップ 未来工業 ベントキャップ 未来工業 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49555625
2019-05-18
用途:
配管
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

作業性も良く、使いやすいと思います。価格も満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする