Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
Molex Electronics 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:1.8mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Squba●併用可能製品:Squbaオス端子204226-1001●ボディ向き:ストレート●長さ:15.3mm●深さ:39.25mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:204223
注文コード
49555635
品番
204223-0004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:1.8mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Squba●併用可能製品:Squbaオス端子204226-1001●ボディ向き:ストレート●長さ:15.3mm●深さ:39.25mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:204223
RoHS指令(10物質対応)
対応