PYB-150J ベントキャップ 未来工業 49555668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベントキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ダクト150 注文コード49555668 品番PYB-150J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は適合ダクトなど19種類から選べます 他の種類を見る

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。

材質本体・ABS 仕様- ベージュ 寸法L(mm)45 寸法H(mm)29 規格150型 寸法D(Φmm)228.5 寸法d(Φmm)144 適合ダクト150
注意
※防虫ネットは定期的に掃除してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49555668 PYB-150J 86869291 PYB-150J ベントキャップ 未来工業 ベントキャップ 未来工業 1個 959
欠品中
税込1,055
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49555625
2019-05-18
用途:
配管
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

作業性も良く、使いやすいと思います。価格も満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする