※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の 換気扇用ベントキャップ
ベントキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49555677
品番
PYB-150K
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質
本体・ABS
仕様
-
色
黒
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
29
規格
150型
寸法D(Φmm)
228.5
寸法d(Φmm)
144
適合ダクト
150
注意
※防虫ネットは定期的に掃除してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください