Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
Molex Electronics 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:1.8mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Squba●併用可能製品:Squbaメス端子204301-0001●ボディ向き:ストレート●長さ:13.8mm●深さ:27.3mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:204220
注文コード
49555714
品番
204220-0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:1.8mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Squba●併用可能製品:Squbaメス端子204301-0001●ボディ向き:ストレート●長さ:13.8mm●深さ:27.3mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:204220
RoHS指令(10物質対応)
対応