※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の パイプ接続部材
換気パイプ用エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49556036
品番
PYPE-150J
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
多少の角度修正が可能です。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
適合パイプ
換気パイプ150
寸法D(Φmm)
153
寸法d(Φmm)
149
寸法L(mm)
326
材質
樹脂製
色
ベージュ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください