未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の パイプ接続部材
換気パイプ用Y管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49556054
品番
PYPY-100J
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
適合パイプ
換気パイプ100
寸法D(Φmm)
107
寸法d(Φmm)
99
寸法L(mm)
350
寸法l(mm)
45
材質
樹脂製
色
ベージュ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください