※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の パイプ接続部材
換気パイプ用Y管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49556063
品番
PYPY-150J
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
適合パイプ
換気パイプ150
寸法D(Φmm)
157
寸法d(Φmm)
147
寸法L(mm)
400
寸法l(mm)
35
材質
樹脂製
色
ベージュ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください