未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の パイプ接続部材
防水換気スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49556106
品番
PYSB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
適合
パイプフード:接続部Φ100、アルミフリーダクト:AFD-100、換気パイプ:PYP100J・100J4
材質
樹脂製
色
ベージュ
規格
壁厚:200mm迄、壁板厚:12mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49556106
PYSB-100
86869571
PYSB-100
防水換気スリーブ
未来工業
1個
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました