Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
Molex Electronics 端子 EDGELOCKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
49556116
品番
200449-0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:EdgeLockエッジカードコネクタ●シリーズ:EDGELOCK●端子方法:圧着又は圧縮●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:200449
RoHS指令(10物質対応)
対応