※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 引込みカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49557445
品番
MDC-50K
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ケーブルの引込部に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます
色
ブラック
付属品
カラーねじ(2本)付、タッピンねじ(2本)付
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
87.5
寸法H(mm)
44.5
規格
50型
寸法B(mm)
80.5
寸法l(mm)
65
寸法b1(mm)
59.5
寸法b2(mm)
20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください