曜日別特売
MDCJ-50T モールダクト付属品 コーナージョイント 未来工業 49557594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールダクト付属品 コーナージョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
チョコレート
内容量1個注文コード49557594品番MDCJ-50T
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。

チョコレート付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)98寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)75寸法l(mm)70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする