※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の モールダクト
未来工業の モールダクト用継手
モールダクト付属品 コンビネーションカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49557926
品番
MDFE-50G
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
色
グレー
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
48.5
規格
50型
寸法B(mm)
75
付属品
カラーねじ(4本)付
適合
モールダクト(50型用)、フリージョイント(50型)⇔ミラレックスF(FEP-20,30)、ミラレックス(MFX-28,36)、PF管(28,36)、ビニル電線管(VE-28,36)
材質
自己消火性樹脂製
寸法P1(mm)
68.5
寸法P2(mm)
63
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください