※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールダクト付属品 コンビネーションカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49557996 品番 MDFE-60K
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。

ブラック 寸法L(mm)125 寸法H(mm)69 規格60型 寸法B(mm)94.5 付属品カラーねじ(4本)付 適合モールダクト(60型用)、フリージョイント(60型)⇔ミラレックスF(FEP-30,40,50)、ミラレックス(MFX-36,42,54)、PF管(36)、ミラフレキSS(MFS-36,42,54)、ビニル電線管(VE-36,42,54) 材質自己消火性樹脂製 寸法P1(mm)78.5 寸法P2(mm)79.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする