※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールダクト付属品 継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49558102 品番 MDJ-40M
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。
温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。
モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。
ベースが無いカバータイプには使用できません。

ミルキーホワイト 寸法L(mm)84 寸法H(mm)19 規格40型 寸法B(mm)36.5 材質自己消火性樹脂製
注意
※継ぎ目箇所には別売の連結カバーをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする