画像準備中

Molex FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:12●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●シリーズ番号:52271●行数:1●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:ナイロン 注文コード49558618 品番52271-1269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量など494種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:12●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●シリーズ番号:52271●行数:1●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする