PDMN-510 プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ45° 未来工業 49559073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ45°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グレー
規格510型
内容量1個注文コード49559073品番PDMN-510
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
グレー寸法H(mm)50規格510型寸法L1(mm)128.7寸法B(mm)100寸法l(mm)20寸法L2(mm)128.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする