※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックダクト用 ジョイント T型ジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49560604 品番 PD3S-77
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
グレー 寸法H(mm)75 寸法L1(mm)265 寸法B(mm)75 寸法l(mm)20 材質プラスチック製 寸法L2(mm)170
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする