※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックダクト用 分岐ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49561505 品番 PDB-554
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
グレー 種類4方出・55型 寸法L(mm)113 寸法H(mm)54.5 寸法B(mm)56.2 付属品連結金具付 材質プラスチック製 寸法l(mm)40 寸法P1(mm)60 寸法P2(mm)89
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする