画像準備中

プラスチックダクト用 分岐ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49561645 品番 PDB-7153W
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
カベ白 種類3方出・715型 寸法L(mm)200 寸法H(mm)79 寸法B(mm)141 材質プラスチック製 寸法l(mm)80 寸法P1(mm)182 寸法P2(mm)182
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする