日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:14●行数:1●オス・メス:メス●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1.2A●シリーズ:Picoflex●定格電圧:250 V●ハウジング材質:PPA●ラッチヘッダ. 保持力を高めるポジティブラッチ 極性付きサイドポスト及びPCペグ 90327シリーズコネクタ(代表品番 ; 324-8047 324-8047 )とともに使用
注文コード
49562809
品番
90816-0014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
95
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:14●行数:1●オス・メス:メス●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1.2A●シリーズ:Picoflex●定格電圧:250 V●ハウジング材質:PPA●ラッチヘッダ. 保持力を高めるポジティブラッチ 極性付きサイドポスト及びPCペグ 90327シリーズコネクタ(代表品番 ; 324-8047 324-8047 )とともに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応