※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49564174 品番 SGB-10A
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。

適合鋼材幅(mm)60〜105 寸法W(mm)140
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49564183
2018-12-18
用途:
エアホースリールの吊り下げ
その他業種

エアホースリールをH形鋼の梁に吊るす用途で使用しました。がっちり取り付けできました。
また利用したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする