日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex PLCCソケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(800個)
注文コード
49564403
品番
105028-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●コンタクト数:32●ボディ向き:垂直●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.9mm●コンタクトめっき:金●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:SMT●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●ハウジング材質:サーモプラスチック●高さ:4.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズ番号:105028
RoHS指令(10物質対応)
対応