内容量1リール(305m)
仕様長さ:305m●シールドタイプ:F/UTP●シース色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●外側シース材質:LSZH●AWG米国ワイヤゲージ規格:24●外径:6.3mm●ケーブル形状:ツイストペア●ストランド径:AWG24●基準適合:Euroclass Eca●EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応. PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランク. Molex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測定及びテストのPowerSum原理に基づいて設計されたPowerCat System製品の一部です。. 特長と利点. 305 m巻き箱入り. 導体サイズ: 24 AWG軟銅
注文コード49564604
品番39A-504-LS