商品レビューを投稿する内容量1個仕様長さ:3m●シールドタイプ:U/UTP●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●PowerCatシステム カテゴリ5eパッチリード. さまざまな色及び長さのPowerCatシステム「カテゴリ5E」4ペアパッチコードを用意 高速伝送システムに最適 特にMolex Premise Networkケーブルとの使用に最適. カテゴリ5の要件を大幅に上回るように設計された高性能構造配線コンポーネントで、次の用途での使用に適しています。. 100Base - T4 ギガビットイーサネット(1000Base - T) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM 4ペアシステムのPowerCatシステムのクロストークは、3ペアの力率の和(パワーサム)を4ペアに追加して計測します。 従来のペア対ペア計測では、複数のペアの伝送での累積クロストークを計測できません。 結果のクロストーク性能は、従来のカテゴリ5システムよりも大幅に良くなり、 ACR(減衰対漏話比)の向上により帯域幅は高くなります。 PowerCatシステムのリンク特性により、高速用途(上記を参照)で卓越した性能を実現可能 PowerCatシステムには、パネル及びパッチリードなど、必要なすべての基本コンポーネントが付属。 接続を区別できるように、すべてのコンポーネントが赤いシャッター及びマーカー付き 終端はEIA 568B配線の識別カラー付きで、パンチダウン工具を(品番< 472-6740') 472-6740 に対応 PowerCatシステムのケーブルについては、「ケーブル」セクションを参照注文コード49564629品番PCD-01005-0E