内容量1個
仕様タイプ:フェースプレート●LANカテゴリ:Cat5e●アウトレット数:4●シールドタイプ:UTP●インタフェースタイプ:RJ45●極数:4●シャッター:あり●長さ:86mm●幅:145mm●深さ:23.5mm●Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。
注文コード49565654
品番17-X828