Molex Premise Networks 据え置き型ボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:表面実装ボックス、LANカテゴリ:Cat5e、アウトレット数:1、シールドタイプ:UTP、インタフェースタイプ:RJ45、取り付け角:ストレート、極数:1、シャッター:あり、TIA / EIA-568-B.2-1、FCC Subpart F 68.5 ISO 60603-7、ISO 11801:2002、EN 50173:2002 カテゴリ5コンポーネント準拠性についてはETLにより検証済み. PowerCat Synergy(TM)カテゴリ5E表面実装ボックス. PowerCat Synergy(TM)表面実装ボックスは、カバー付きのラベルとサービスI.D.アイコンを備えたUL 94V-0ポリカーボネート製で、オープンオフィス配線に最適です。 これらのPowerCat Synergy(TM)5E表面実装ボックスには、シャッターとスプリング付きの高速5E RJ45 IDCコネクタが含まれています。このコネクタは、RJ11規格で、568A又は568B配線スケジュールに応じて2色でカラー識別されています。 注文コード49565794 品番SBX-00006-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:表面実装ボックス、LANカテゴリ:Cat5e、アウトレット数:1、シールドタイプ:UTP、インタフェースタイプ:RJ45、取り付け角:ストレート、極数:1、シャッター:あり、TIA / EIA-568-B.2-1、FCC Subpart F 68.5 ISO 60603-7、ISO 11801:2002、EN 50173:2002 カテゴリ5コンポーネント準拠性についてはETLにより検証済み. PowerCat Synergy(TM)カテゴリ5E表面実装ボックス. PowerCat Synergy(TM)表面実装ボックスは、カバー付きのラベルとサービスI.D.アイコンを備えたUL 94V-0ポリカーボネート製で、オープンオフィス配線に最適です。 これらのPowerCat Synergy(TM)5E表面実装ボックスには、シャッターとスプリング付きの高速5E RJ45 IDCコネクタが含まれています。このコネクタは、RJ11規格で、568A又は568B配線スケジュールに応じて2色でカラー識別されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする