画像準備中

Molex Premise Networks 据え置き型ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:据え置き型ボックス●LANカテゴリ:Cat6●アウトレット数:2●シールドタイプ:UTP●インタフェースタイプ:RJ45●極数:2●シャッター:あり●Synergy? Cat6据え置き型ボックス. Synergy?据え置き型ボックスは、据え置き型でしか対応できないオフィスでのケーブル敷設に最適です。 DataGate Plus? IDC Cat 6シャッター付きコネクタを装備 側面及び底面からケーブルを取り付け可能 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き 個々のポートに識別カラー付けが可能 カバー付きのラベル 注文コード49565803 品番SSY-00007-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:据え置き型ボックス●LANカテゴリ:Cat6●アウトレット数:2●シールドタイプ:UTP●インタフェースタイプ:RJ45●極数:2●シャッター:あり●Synergy? Cat6据え置き型ボックス. Synergy?据え置き型ボックスは、据え置き型でしか対応できないオフィスでのケーブル敷設に最適です。 DataGate Plus? IDC Cat 6シャッター付きコネクタを装備 側面及び底面からケーブルを取り付け可能 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き 個々のポートに識別カラー付けが可能 カバー付きのラベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする