内容量1個
仕様タイプ:表面実装ボックス●LANカテゴリ:Cat5e●アウトレット数:6●シールドタイプ:UTP●インタフェースタイプ:RJ45●取り付け角:ストレート●極数:6●シャッター:あり●TIA / EIA-568-B.2-1、FCC Subpart F 68.5 ISO 60603-7、ISO 11801:2002、EN 50173:2002 カテゴリ5コンポーネント準拠性についてはETLにより検証済み. PowerCat Synergy?カテゴリ5E表面実装ボックス. PowerCat Synergy?表面実装ボックスは、カバー付きのラベルとサービスI.D.アイコンを備えたUL 94V-0ポリカーボネート製で、オープンオフィス配線に最適です。 これらのPowerCat Synergy? 5E表面実装ボックスには、シャッターとスプリング付きの高速5E RJ45 IDCコネクタが含まれています。このコネクタは、RJ11規格で、568A又は568B配線スケジュールに応じて2色でカラー識別されています。
注文コード49565837
品番SSY-00012-02