画像準備中

Molex RJ11ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●極数:1●向き:垂直●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金, 錫●シールドタイプ:シールドなし●長さ:16mm●幅:15.88mm●深さ:12.7mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●シリーズ番号:42878●CSA: LR19980; UL: E107635. Molex RJ Modular Jack - Low Profile. Low profile vertical top-entry style High temperature polyster body Gold plated contacts Tin plated terminations PCB retention and location 注文コード49565907 品番428786218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●極数:1●向き:垂直●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金, 錫●シールドタイプ:シールドなし●長さ:16mm●幅:15.88mm●深さ:12.7mm●コネクタタイプ:モジュラージャック●シリーズ番号:42878●CSA: LR19980; UL: E107635. Molex RJ Modular Jack - Low Profile. Low profile vertical top-entry style High temperature polyster body Gold plated contacts Tin plated terminations PCB retention and location RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする