日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex RJ11ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49565968
品番
43814-6621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
オス・メス:メス●極数:6P6C●取り付けタイプ:スルーホール●向き:ライトアングル●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:スズ上に金●長さ:24.13mm●幅:16.51mm●深さ:12.7mm●コネクタタイプ:モジュラーソケット●RJ11 2ポートモジュラジャック - 43814シリーズ. Molex 43814シリーズRJ11 2ポート低プロファイル反転モジュラジャックです。
RoHS指令(10物質対応)
対応