日本モレックス(molex)
Molex USBコネクタ Type-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(700個)
仕様
オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●USBバージョン:3.1●定格電圧:30 V ac●定格電流:6A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ番号:202410
注文コード
49566485
品番
202410-0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●USBバージョン:3.1●定格電圧:30 V ac●定格電流:6A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ番号:202410
RoHS指令(10物質対応)
対応