仕様内部/外部:Internal●サポートされる周波数帯:3 → 6 GHz●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:4.7dBi●ケーブル長:200mm●Molexワイドバンド基板アンテナ. 3.0 → 6.0 GHzで動作する平衡広帯域アンテナは、アース面に影響を受けない性能を実現し、簡単に取り付けできます。 この平衡アンテナのデザインにより、基板のアース誘導放射によって発生する設計上の問題を解消又は軽減できます。 このアンテナには、SMTオスコネクタで終端処理されたマイクロ同軸ケーブルが付属し、50オームSMT MCRFジャックレセプタクル(RS ; 702-5429 702-5429 を参照)とかん合します。 ; 123-7154 123-7154 (Molex 146184-0200)、200 mmケーブル付き ; 123-7155 123-7155 (Molex 146184-0300)、300 mmケーブル付き. 平衡アンテナはアース面に影響を受けない設計 50オーム入力インピーダンス 動作周波数範囲: 3 → 6 GHz 簡単に取り付けられる両面粘着テープが付属 アンテナサイズ(ケーブルを除く): 47 x 17.6 x 0.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応