Molex WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49566589 品番146184-0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様内部/外部:Internal●サポートされる周波数帯:3 → 6 GHz●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●アンテナ種類:基板●アンテナ指向性:無指向性●Molexワイドバンド基板アンテナ. 3.0 → 6.0 GHzで動作する平衡広帯域アンテナは、アース面に影響を受けない性能を実現し、簡単に取り付けできます。 この平衡アンテナのデザインにより、基板のアース誘導放射によって発生する設計上の問題を解消又は軽減できます。 このアンテナには、SMTオスコネクタで終端処理されたマイクロ同軸ケーブルが付属し、50オームSMT MCRFジャックレセプタクル(RS ; 702-5429 702-5429 を参照)とかん合します。 ; 123-7154 123-7154 (Molex 146184-0200)、200 mmケーブル付き ; 123-7155 123-7155 (Molex 146184-0300)、300 mmケーブル付き. 平衡アンテナはアース面に影響を受けない設計 50オーム入力インピーダンス 動作周波数範囲: 3 → 6 GHz 簡単に取り付けられる両面粘着テープが付属 アンテナサイズ(ケーブルを除く): 47 x 17.6 x 0.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする