画像準備中

Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:15●行数:3●ピッチ:6.3mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:STANDARD .093"●併用可能製品:2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグ●ボディ向き:ストレート●幅:25.1mm●深さ:27.9mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:1991●Molex 2.36 mm径標準0.093インチピン / ソケットプラグハウジング - 1991シリーズ. 1991シリーズ6.3 mmピッチプラグハウジングは、業界標準の2.36 mm径0.093インチオスピン / メスソケット端子に対応します。 この94V-2ナイロン製の2.36 mmピン / ソケットプラグハウジングは、ポジティブロックと完全絶縁端子を装備しています。極性化されているため、かん合が確実です。 また、品番 ; 670-0181 670-0181 及び ; 670-0194 670-0194 には標準の取り付け金具が、品番 ; 670-0179 670-0179 には前もって曲げられた取り付け金具が、そして品番 ; 670-0185 670-0185 にはプルタブが付いています。 この1991シリーズの業界標準2.36 mm径0.093インチピン / ソケットプラグハウジングは、中規模の電力用途(冷蔵庫や電子レンジなどの消費者向け製品)やデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDDなど)に最適です。 かん合するコネクタについては、シリーズ1991 2.36 mm径標準0.093インチピン / ソケットレセプタクルハウジング - 代表品番 ; 670-0157 670-0157 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照 注文コード49567569 品番19-09-2151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●行数:3●ピッチ:6.3mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:STANDARD .093"●併用可能製品:2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグ●ボディ向き:ストレート●幅:25.1mm●深さ:27.9mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:1991●Molex 2.36 mm径標準0.093インチピン / ソケットプラグハウジング - 1991シリーズ. 1991シリーズ6.3 mmピッチプラグハウジングは、業界標準の2.36 mm径0.093インチオスピン / メスソケット端子に対応します。 この94V-2ナイロン製の2.36 mmピン / ソケットプラグハウジングは、ポジティブロックと完全絶縁端子を装備しています。極性化されているため、かん合が確実です。 また、品番 ; 670-0181 670-0181 及び ; 670-0194 670-0194 には標準の取り付け金具が、品番 ; 670-0179 670-0179 には前もって曲げられた取り付け金具が、そして品番 ; 670-0185 670-0185 にはプルタブが付いています。 この1991シリーズの業界標準2.36 mm径0.093インチピン / ソケットプラグハウジングは、中規模の電力用途(冷蔵庫や電子レンジなどの消費者向け製品)やデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDDなど)に最適です。 かん合するコネクタについては、シリーズ1991 2.36 mm径標準0.093インチピン / ソケットレセプタクルハウジング - 代表品番 ; 670-0157 670-0157 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする